Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8552-025 Gewindeausdrehersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
253274
253274
Artikel-Nr.:
     711-253274
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6755550
EAN/GTIN:
     4010886675557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher
Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen für Gewinde M5 - M16, In handlichem Kunststoffkasten mit Spiralbohrern, Führungsbuchsen, Ausdrehstiften und Ausdrehmuttern, Maße: 200 x 120 x 38 mm

Suchbegriffe:
Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Schraubenausdreher-Satz, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, nicht klassifiziert), Innenauszieher-Set, Schraubenausdreher, Ausdreher (nicht spezifiziert), Innenausziehergegenstütze, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Stehbolzenausdreher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Stehbolzenausdreherset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.79 kg
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
geeignet für:
Ausdrehen abgebrochener Schrauben undewindebolzen fürewinde
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Kunststoffkasten
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Innenauszieherset, Stehbolzenausdreher-Satz, nicht klassifiziert), Innenauszieher-Set, Ausdreher (nicht spezifiziert), Innenausziehergegenstütze, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Stehbolzenausdreher-Set, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Stehbolzenausdreherset
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 176,18*
€ 211,29*
7 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 212,13*
3 Tage
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 214,15*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 175,21*
€ 214,78*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 256,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.