Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. innen/außen,H 1100mm,PE,gelb,Befestigung m. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254301
254301
254301
254301
254301
254301
254301
Artikel-Nr.:
     711-254301
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Rammschutzpoller
  • Geeignet zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe 1100 mm
  • Rohrdurchmesser 140 mm
  • Aus Polyolefin in gelb
  • Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Poller, Rammpfosten, Anfahrschutz, Anfahrpoller, Prallschutz, Prallschutzpoller, Poller

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
Rack Mammut®
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
Kennzeichnung, Sicherung
Höhe:
1100 mm
Durchmesser Rohr:
140 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Material:
Polyolefin
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
7.82 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 185,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 200,69*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 207,69*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 227,20*
€ 4,95*
ab € 203,32*
€ 244,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.788,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.935,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 397,88*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 375,11*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 331,70*
Ähnlich
Schake
ab € 294,51*
Ähnlich
Schake
ab € 449,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 627,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.