Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 1,45m,2x6 Stufen,Alu,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254317
254317
254317
254317
254317
254317
254317
254317
254317
254317
Artikel-Nr.:
     711-254317
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     821102
EAN/GTIN:
     4009199821102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle für Fahrgerüst
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 1,45 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,45 m
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 175 mm
  • Höhe 2,45 m, Breite x Tiefe 900 x 2250 mm
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Geländer 1000 mm hoch
  • Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 51,6 kg
  • gemäß EN 131-7
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie
  • Lieferumfang: ohne Handlauf, bitte separat bestellen
  • Ab einer Podesthöhe von 1 m sind beidseitige Handläufe vorgeschrieben, bitte direkt 2 Handläufe mitbestellen
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Podestleiter, Plattformleiter, Alutritt, Arbeitspodest, Leiter, Leiterngerüst, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Rollbare Podest-Leiter, Podesttreppe

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
1.45 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
700 mm
Stufen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Arbeitshöhe:
3.45 m
Tiefe Stufen:
175 mm
Höhe:
2.45 m
Breite:
900 mm
Tiefe:
2250 mm
belastbar bis:
150 kg
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter/Gerüst:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Geländer:
1000 mm
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Norm:
EN 131-7
Lieferumfang:
ohne Handlauf
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter, Alutritt, Arbeitspodest, Leiter, Leiterngerüst, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Rollbare Podest-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,23*
€ 788,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,61*
€ 789,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 725,86*
€ 802,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,59*
€ 850,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,11*
€ 866,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,66*
€ 955,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,64*
€ 945,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,86*
€ 863,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.