Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange,Tragl. 150kg,f. Stahl-Spund-,Stahl-Deckel- sowie Kunststoff-Deckelfässer (stehend),Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254716
254716
254716
Artikel-Nr.:
     711-254716
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LGZ 60, lackiert, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462071940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange
  • Traglast 150 kg
  • für Stahl-Spund-, Stahl-Deckel- sowie Kunststoff-Deckelfässer (stehend)
  • 1 x 60 Liter
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Höhe x Länge x Breite 325 x 555 x 150 mm

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fassheber, Fasskralle, Fasszange

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Fasshandling-Typ:
Fasszange
Traglast:
150 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 60 Liter
Aufnahme:
mit Kran
für Fassart:
Stahl-Spund-, Stahl-Deckel- sowie Kunststoff-Deckelfässer
Fassaufnahme:
stehend
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Höhe:
325 mm
Länge:
555 mm
Breite:
150 mm
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fassheber, Fasskralle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 260,62*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 260,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,01*
€ 271,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 277,97*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 310,55*
€ 362,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.