Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1730x1535x1290mm,f. 2x200l Fass,m. Bodenwanne m. Gitterrost,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254718
254718
254718
254718
Artikel-Nr.:
     711-254718
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-E 2, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462026629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gefahrstoff-Depot
  • Lagerung passiv
  • Zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1730 x 1535 x 1290 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Mit Flügeltür
  • Auffangvolumen Bodenwanne 205 l
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
  • Ausgestattet mit Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • abschließbar
  • mit aufklappbarem Dach
  • Einfahrtaschen
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Depot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Containertyp:
Gefahrstoff-Depot
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Belüftung:
Lüftungsschlitze
Höhe:
1730 mm
Breite:
1535 mm
Tiefe:
1290 mm
Container Ausstattung:
Bodenwanne, Gitterrost
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
205 l
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerart:
passiv
Isolierung:
nein
abschließbar:
ja
Dach:
aufklappbar
Türtyp:
Flügeltür
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
260 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,66*
€ 1.564,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,87*
€ 1.564,27*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,46*
€ 1.589,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,41*
€ 1.605,67*
Lager 711
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.800,83*
€ 1.897,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,34*
€ 2.257,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,35*
€ 2.245,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,56*
€ 2.187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,65*
€ 2.154,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,83*
€ 2.142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.