Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät-Set,Markiergerät,Markierfarbe Extra XL,Schlagschnur,Markierpulver,Strich B 30-100mm,m. Markierstock,rot,6x0,75l


Menge:  Satz  
Produktinformationen
254915
254915
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-254915
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11860-11854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät-Set
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von Parkplätzen und Betriebswegen
  • Richtungspfeil, breite Räder und Windschutz für exakte Markierung
  • Set bestehend aus: Markiergerät Smart Striper®, 6 Dosen Markierfarbe Traffic extra Paint XL®, 30 m Schlagschnur, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, 100 g blaues Markierpulver zum Vormarkieren und Parkplatzhilfsplan
  • Strichbreite 30 - 100 mm
  • ergonomischer Handgriff für eine leichte Betätigung
  • Randnahe Markierungen an Wänden, Maschinen, Paletten und Plattform-Kanten sind durch ein einfaches Versetzen des Markierstocks an die Gehäuseaußenseite problemlos möglich
  • Markierstock auch als separates Handmarkiergerät verwendbar
  • Farbe mit hohem Pigmentanteil
  • in rot
  • Inhalt 6 x 0,75 l
  • 20 min Trocknungszeit
  • ausgehärtet in 4 Stunden
  • mit Spezialdüse für randscharfes markieren mit wenig Sprühnebel - auch einfach per Hand verwendbar
  • schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
  • Nutzungshinweis: Boden vorab reinigen, ggf. vorab schleifen oder grundieren. Bei nicht entsprechender Vorbehandlung kann sich die Farbe nach kurzer Zeit wieder abreiben

Suchbegriffe:
Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkierfarbe, Markierspray

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von P
Farbentyp:
TRAFFIC EXTRA PAINT XL®
Gebinde Anzahl:
6 Stück
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.75 l
Set bestehend aus:
Markiergerät, Farbe, Zubehörteile
Breite Markierung:
30-100 mm
Farbe:
rot
Trocknungszeit:
20 min
Aushärtzeit:
4 h
Bodenmarkierung Ausstattung:
Spezialdüse für randscharfes markieren mit wenig Sprühnebel
Gerät Ausstattung:
Richtungspfeil, breite Räder, Windschutz, Halterung für Ersa
Gehäuse Ausstattung:
seitliche Markeirstockaufnahme
Gerät Funktion:
umrüstbar zum Handmarkierstock
Griff:
Handgriff
Markierung Funktion:
schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest und unempfindlich g
Umwelteigenschaften:
ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Gewicht:
16 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, farbmarkiergerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkierfarbe, Markierspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,25*
€ 227,92*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 251,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 251,41*
€ 299,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 250,98*
€ 298,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 236,28*
€ 281,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,74*
€ 261,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 202,41*
€ 240,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11857
ab € 16,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11852
ab € 15,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11859
ab € 16,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11856
ab € 16,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11855
ab € 16,15*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11854
ab € 15,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11853
ab € 97,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11851
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.