Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal,Grundfeld,Green,HxBxT 2000x1000x400mm,4xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254922
254922
Artikel-Nr.:
     711-254922
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12740-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Fachbodenregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Kreuzstrebe
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten T-Profil-Rahmen
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Systemregal, Systemsteckregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Feldlast:
1300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Kreuzstrebe
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Systemregal, Systemsteckregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 142,00*
€ 174,56*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 185,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 193,57*
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 213,82*
Lager 711
32
Frei Haus
ab € 221,78*
€ 267,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759-CO2
ab € 33,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12745-4-CO2
ab € 106,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.