Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal,Grundfeld,Green,HxBxT 2000x1000x500mm,4xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254924
254924
Artikel-Nr.:
     711-254924
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12750-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Fachbodenregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Kreuzstrebe
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten T-Profil-Rahmen
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Systemregal, Systemsteckregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Feldlast:
1300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Kreuzstrebe
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Systemregal, Systemsteckregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 154,21*
€ 190,29*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 203,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 207,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 238,27*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 239,00*
€ 290,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-CO2
ab € 36,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12755-4-CO2
ab € 113,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.