Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x360x360mm,Bodenaufstellung,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255007
255007
Artikel-Nr.:
     711-255007
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009039
EAN/GTIN:
     8713631009039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 360 x 360 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Wertstoff-Sammler, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
45
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 406,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 406,01*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 362,20*
€ 458,11*
4 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 368,57*
€ 495,43*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 420,54*
€ 533,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,67*
€ 631,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 42,36*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.