Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,2 Brauseköpfe fix m. Becken,75l/min,Anschluss 1 1/4" innen,Stahl,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271585
271585
Artikel-Nr.:
     711-271585
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-/Augendusche
  • Geeignet für den Einsatz in gefährlicher Umgebung
  • Zur Aufstellung im Innenbereich
  • Mit Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen
  • gemäß EN 15154-1 und -2
  • Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
  • Durchlaufmenge 75 l/min
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Stahl
  • Becken aus Kunststoff
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Lieferumfang: inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
geeignet für (Branche/Bereich):
Gefahrumgebung
Einsatzort:
Innenbereich
Norm:
EN 15154-1,-2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
75 l/min
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Stahl
Material Becken:
Kunststoff
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
17.69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 954,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,77*
€ 1.281,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,32*
€ 1.264,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,74*
€ 1.194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,84*
€ 1.162,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,86*
€ 1.136,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216988
ab € 168,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.