Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,Auffangvol. 15l,HxBxT 180x450x600mm,Kunststoff,grau,rund,offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271589
271589
Artikel-Nr.:
     711-271589
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Auffangwanne
  • Geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit
  • Auffangvolumen 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 180 x 450 x 600 mm
  • Aus Kunststoff in grau
  • Form rund
  • Auffangwanne offen

Suchbegriffe:
Altölbehälter, Altölsammler, Öl-Auffangwanne, Öl-Behälter, Ölentsorger, Auffangbehälter, Auffangwanne, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
KFZ-Spezialwerkzeug:
Zubehör
Auffangvolumen:
15 l
Gefahrstoffeignung:
Öl, Kühlflüssigkeit
Höhe:
180 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Auffangwanne Ausführung:
offen
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Form:
rund
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, auffangwanne denios pe, altölauffangwanne, altölwanne 15l, Altölbehälter, Altölsammler, Öl-Auffangwanne, Öl-Behälter, Ölentsorger, Auffangbehälter, Entsorgungsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 41,84*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 36,85*
€ 50,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.