Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzulauf,f. Körper-/Augendusche,HxB 1000x100mm,Stahl/Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271987
271987
271987
Artikel-Nr.:
     711-271987
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Wasserzulauf für Körper-/Augendusche
  • Höhe x Breite 1000 x 100 mm
  • ex-geschützt nach Ex II 2G und 2D
  • Aus Stahl/Kunststoff in weiß

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Zubehör:
Wasserzulauf
Zubehör für:
Körper-/Augendusche
Höhe:
1000 mm
Breite:
100 mm
Explosionsgeschützt:
nach Ex II 2G und 2D
Material:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
weiß
Zertifizierung:
ohne
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Notduschenwasserzulauf, Wasserzulauf, wasserzulauf, Augendusche, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 843,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,31*
€ 1.141,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,69*
€ 1.132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,71*
€ 1.089,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,14*
€ 1.053,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,11*
€ 1.003,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.