Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhboden,f. Garderobenschrank,f. Abteil B 300mm,Stahl,Korpusfarbe,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272056
272056
Artikel-Nr.:
     711-272056
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-80250
EAN/GTIN:
     4065714663251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Schuhboden für Garderobenschrank
  • Für Abteilbreite 300 mm
  • Aus Stahl mit Einbrennlackierung in Korpusfarbe
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Zusatzfachboden

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Schuhboden
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Gewicht:
2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,78*
€ 21,90*
Lager 711
30 Tage
21
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 31,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 38,38*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 60,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.