Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 150kg,2xGummimatte,Ladefl. LxB 690x435mm,Stahletage,schwarz,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272184
272184
Artikel-Nr.:
     711-272184
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1987-S
EAN/GTIN:
     7350074804886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 2 borde schwarz
Tischwagen
  • Traglast 150 kg
  • 2 Ebene(n) mit Gummimatte
  • Ladefläche Länge x Breite 690 x 435 mm
  • Höhe x Länge x Breite 980 x 866 x 455 mm
  • Etage(n) aus Stahl mit Gummibelag in schwarz
  • Etage(n) mit Rand an den Längsseiten
  • Mit 2 Böden
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Konstruktion aus Stahl
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tischwagen, Transportwagen, Wagen, Transporthilfe, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
690 mm
Ladeflächenbreite:
435 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Gummimatte
Material Etage(n):
Stahl
Oberfläche Etage(n):
mit Gummibelag
Farbe Etage:
schwarz
Traglast Etage:
75 kg
Etage(n) Ausstattung:
längsseitiger Rand
Randhöhe:
31-105 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
Böden
Höhe:
980 mm
Länge:
866 mm
Breite:
455 mm
Material:
Stahl
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
2 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Transportwagen, Wagen, Transporthilfe, Etagenwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,66*
€ 449,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,51*
€ 462,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 472,82*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 449,37*
€ 524,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.