Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 950x430mm,Holzetage,schwarz,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272213
272213
Artikel-Nr.:
     711-272213
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM8112-BJ
EAN/GTIN:
     7350050354787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 950 x 430 mm
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1100 x 430 mm
  • Etage(n) aus Holz mit Melaminbeschichtung in Birke
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • Gehäuse aus Polypropylen
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Mehrzweckwagen, Etagenwagen, Tischwagen, Wagen, Transportwagen, Servierwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
950 mm
Ladeflächenbreite:
430 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche Etage(n):
melaminbeschichtet
Farbe Etage:
Birke
Traglast Etage:
125 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
940 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
430 mm
Material:
Stahl
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
2 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Felge:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Präzisionskugellager
Rad Ausstattung:
ohne
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, servierwagen 2 borde schwarz, abräumwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Mehrzweckwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,43*
€ 271,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,84*
€ 315,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 325,51*
€ 384,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,51*
€ 447,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.