Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 950x430mm,Holzetage,schwarz,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272217
272217
Artikel-Nr.:
     711-272217
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM8112-BOB
EAN/GTIN:
     7350074800468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 2 borde schwarz
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 950 x 430 mm
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1100 x 430 mm
  • Etage(n) aus Holz mit Melaminbeschichtung in Buche
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Konstruktion aus Stahl
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • Gehäuse aus Polypropylen
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Mehrzweckwagen, Etagenwagen, Tischwagen, Wagen, Transportwagen, Servierwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
950 mm
Ladeflächenbreite:
430 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche Etage(n):
melaminbeschichtet
Farbe Etage:
Buche
Traglast Etage:
125 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
940 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
430 mm
Material:
Stahl
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
2 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse:
Polypropylen
Material Felge:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Präzisionskugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Mehrzweckwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 281,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,02*
€ 327,85*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 398,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,56*
€ 436,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,29*
€ 468,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.