Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Müllsackständer,f. 1x125l,HxBxT 875x425x508mm,Korpus Edelstahl,Gestell Edelstahl,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272287
272287
Artikel-Nr.:
     711-272287
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM3030MR-S
EAN/GTIN:
     7350074805852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Edelstahl-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 125 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 875 x 425 x 508 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Gestell aus Edelstahl
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • gemäß ISO 9223
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsackständer, Müllsackhalter, Abfallentsorgung, Abfallsackhalter, Abfallsammler, Sackständer, Müllbehälter, Abfallsackbehälter, Abfallständer, Müllentsorgung, Stehsammler, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
125 l
Höhe:
875 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
508 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse (Rad):
Polypropylen
Material Korpus:
Edelstahl
Material Gestell:
Edelstahl
Gestell Funktion:
fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
U-Form
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, abfallsackhalter rollen, abfallsackhalter, müllsackhalter 125 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Sackständer, Müllbehälter, Abfallsackbehälter, Müllentsorgung, Stehsammler, Abfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,27*
€ 467,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,88*
€ 567,49*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 472,17*
€ 609,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,46*
€ 725,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,36*
€ 638,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.