Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 900x540mm,Metalletage,grau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272323
272323
Artikel-Nr.:
     711-272323
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4148-ZERO
EAN/GTIN:
     7350112291647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen traglast 250 kg
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 540 mm
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1070 x 585 mm
  • Etage(n) aus Metall in grau
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
  • Metallkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wagen, Etagenwagen, Transportwagen, Servicewagen, Service-Wagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Höhe:
940 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
Metall
Material Plattform:
Metall
Farbe Etage:
grau
Aufbauten:
keine
Material:
Metall
Länge:
1070 mm
Breite:
585 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
33.5 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen konga, Wagen, Transportwagen, Servicewagen, Service-Wagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,17*
€ 300,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 337,86*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 407,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,62*
€ 442,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,91*
€ 485,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.