Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 3/8"+1/2" Sensoren-Stecknuss-Satz,7-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 711
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-272498
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.2100
EAN/GTIN:
4042146211045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
Spezialstecknuss-Satz zur Montage und Demontage von Lambdasonden, Öldruckschaltern, Thermoschaltern und Einspritzdüsen in allen Einbaulagen
zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Sensoren
für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
verhindert Beschädigung der Kraftstoff-Rücklaufrohre
universal verwendbar und hochbelastbar
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"+1/2"
Material2:
phosphatiert
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
7-tlg.
Gewicht:
0 kg
... >
Werkzeuge
>
KFZ-Spezialwerkzeug
>
Abgasanlage / Katalysatoren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
,
Autowerkstatt
,
Automobilwerkzeug
,
KFZ-Werkzeug
,
Werkzeug
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
66 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 51,56*
€ 65,71*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 74,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,07*
€ 79,72*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,16*
€ 80,37*
Lager 711
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 119,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Einspritzdüsen-Stecknuss, 12-kant, 27mm
KS Tools
150.2124
ab € 9,73*
Sonstiges
1/2" Lambdasonden Stecknuss, geschlitzt, 6-kant, 22 mm
KS Tools
150.2125
ab € 7,38*
Sonstiges
1/2" Thermoschalter-Stecknuss, 29mm, 90mm
KS Tools
150.2123
ab € 11,35*
Sonstiges
3/8" Lambdasonden Stecknuss, extra flach, 22mm
KS Tools
150.2126
ab € 6,93*
Sonstiges
3/8" Lambdasonden Stecknuss, tief, geschlitzt, 22mm
KS Tools
150.2127
ab € 8,27*
Sonstiges
3/8" Lambdasonden Stecknuss, tief, geschlitzt, 22mm
KS Tools
150.2128
ab € 8,27*
Sonstiges
3/8" Öldruckschalter-Stecknuss, tief, 1"-1.1/16"
KS Tools
150.2122
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen