Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss,lang,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272730
272730
272730
272730
272730
272730
272730
Artikel-Nr.:
     711-272730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1274
EAN/GTIN:
     4042146358832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • ideal zum Lösen und Festdrehen von Befestigungsmuttern, z.B. Vorder-, Hinterachs-Antriebswellen, am Radlager sowie am Getriebe- oder Differentialflansch
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage des Düsenhalters
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: BMW 1er (F20) / 3er (E36, E46, E90), Citroën Saxo / C2, Dacia Sandero, Ford Galaxy, Fiat Seicento, Mercedes A-Klasse (W168) / C-Klasse (W203) / E-Klasse (W211) / SL (W129) / W123 / W124 / W126 /W201, Opel Astra F / Astra G, Renault Scenic / Clio / Kangoo, Toyota Avensis / Picnic, Volkswagen Golf III / Golf IV / Lupo / Touareg / T5 etc.

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Tiefe T in mm:
33 mm
Gesamtlänge L in mm:
82 mm
Durchmesser D2:
33 mm
Außen12kant mm:
30 mm
Durchmesser D1:
41 mm
Profil1:
12-kant
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
€ 19,90*
ab € 6,91*
€ 9,75*
6 Tage
276
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,22*
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,11*
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,32*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.