Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272755
272755
272755
272755
272755
Artikel-Nr.:
     711-272755
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2519
EAN/GTIN:
     4042146878422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
saugrohr
  • für Schrauben mit RIBE® ähnlichem Profil
  • zum Lösen und Festziehen der Saugrohr-Befestigungsschrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete:
Mercedes C-Klasse (W205, S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC, C-Klasse T-Modell (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC, Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI, Marco Polo Camper (W447) 160CDI, 180 CDI Nissan Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad, Qashqai 2 (J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i, X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i, NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 95/120
Opel Vivaro B (X82) 1,6 CDTI
Renault Fluence (L3) 1,6 dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi, Mégane CC (EZ0/1) 1,6 dCi, Mégane 3 Coupé (DZ0/1) 1,6 dCi, Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi, Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115

Motorcode: Benzin: R9M, R9M 402, R9M 404, R9M 414, R9M 414, OM 626, OM 622, R9M 408,R9M 413, R9M 450, R9M 413

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Profilgrösse RIBE®:
M10
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Profil1:
RIBE®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1396
€ 19,90*
ab € 11,91*
€ 16,80*
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,97*
7 Tage
1396
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,07*
7 Tage
1396
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 19,94*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 55,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.