Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,H 800mm,RAL9006,2 Ebene(n),Anschlagkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272961
272961
Artikel-Nr.:
     711-272961
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73313700
EAN/GTIN:
     4030177064341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ablagewagen
Beistellwagen
  • Höhe 800 mm
  • Traglast 15 - 60 kg
  • In RAL9006 Weißaluminium
  • 2 Ebene(n)
  • mit Anschlagkante
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
800 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
405 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etage(n) Ausstattung:
Anschlagkante
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
15-60 kg
Farbe:
weißaluminium // RAL9006
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.