Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell,HxBxT 720x600x600mm,f. Terrassentisch,Stahl,sandfarben,verjüngt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273294
273294
Artikel-Nr.:
     711-273294
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     12003
EAN/GTIN:
     8719979478179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Schreibtischfuß
Gestell
  • Geeignet für Innen- und Außenbereich
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 600 x 600 mm
  • Für Terrassentisch
  • Aus Stahl in sandfarben
  • Ausführung: Nach oben zusammenlaufend

Suchbegriffe:
Gestell, Tischgestell

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Terrassentisch
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
720 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
sandfarben
höhenverstellbar:
nein
Gestell Ausführung:
Nach oben zusammenlaufend
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, gartentisch, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEBA
1577
ab € 93,48*
Zubehör
VEBA
1677
ab € 93,34*
Zubehör
VEBA
1377
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1477
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1077
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1277
ab € 93,47*
Zubehör
VEBA
1570
ab € 93,06*
Zubehör
VEBA
1670
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1370
ab € 93,23*
Zubehör
VEBA
1470
ab € 93,32*
Zubehör
VEBA
1270
ab € 93,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.