Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte Riverwashed Wood,quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273285
273285
Artikel-Nr.:
     711-273285
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     1477
EAN/GTIN:
     8719979477677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Schreibtisch Tischplatte
Tischplatte
  • Breite x Tiefe 700 x 700 mm
  • Für Terrassentisch
  • Platte aus HPL in Dekor Riverwashed Wood
  • Stärke 12 mm
  • Form quadratisch

Suchbegriffe:
Tischplatte, Platte

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Terrassentisch
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
12 mm
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
Riverwashed Wood
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEBA
13006
ab € 89,49*
Zubehör
VEBA
13004
ab € 88,86*
Zubehör
VEBA
13005
ab € 89,57*
Zubehör
VEBA
12006
ab € 81,15*
Zubehör
VEBA
12004
ab € 80,84*
Zubehör
VEBA
12005
ab € 81,20*
Zubehör
VEBA
13003
ab € 80,79*
Zubehör
VEBA
13001
ab € 81,05*
Zubehör
VEBA
13002
ab € 80,90*
Zubehör
VEBA
12003
ab € 76,92*
Zubehör
VEBA
12001
ab € 76,82*
Zubehör
VEBA
12002
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.