Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell,HxBxT 720x450x450mm,Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273300
273300
Artikel-Nr.:
     711-273300
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     13002
EAN/GTIN:
     8719979478223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Gestell
  • Geeignet für Innen- und Außenbereich
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 450 mm
  • Aus Stahl in weiß

Suchbegriffe:
Tischgestell, Gestell, Basisgestell

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
720 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
weiß
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell, Gestell, Basisgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEBA
1577
ab € 93,48*
Zubehör
VEBA
1677
ab € 93,34*
Zubehör
VEBA
1377
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1477
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1077
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1277
ab € 93,47*
Zubehör
VEBA
1570
ab € 93,06*
Zubehör
VEBA
1670
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1370
ab € 93,23*
Zubehör
VEBA
1470
ab € 93,32*
Zubehör
VEBA
1270
ab € 93,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.