Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell,HxBxT 1080x450x450mm,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273302
273302
Artikel-Nr.:
     711-273302
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     13004
EAN/GTIN:
     8719979478247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Gestell
  • Geeignet für Innen- und Außenbereich
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 450 x 450 mm
  • Aus Stahl in schwarz

Suchbegriffe:
Tischgestell, Gestell, Basisgestell

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1080 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell, Gestell, Basisgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEBA
1577
ab € 93,48*
Zubehör
VEBA
1677
ab € 93,34*
Zubehör
VEBA
1377
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1477
ab € 93,40*
Zubehör
VEBA
1077
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1277
ab € 93,47*
Zubehör
VEBA
1570
ab € 93,06*
Zubehör
VEBA
1670
ab € 93,28*
Zubehör
VEBA
1370
ab € 93,23*
Zubehör
VEBA
1470
ab € 93,32*
Zubehör
VEBA
1270
ab € 93,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.