Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 540-900x370x210mm,Rücken Stoff schwarz,Gestell schwarz,4-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273667
273667
Artikel-Nr.:
     711-273667
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11025
EAN/GTIN:
     4260046926665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare Stehhilfe
  • Geeignet für Arbeitsplätze in Innenräumen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Sitzdauer bis 8 h
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 540 - 900 x 370 x 210 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Rücken neigungsverstellbar und stufenlos arretierbar
  • Sitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • 4-Fußgestell
  • Gestell mit Gleitern
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Sitz-Steh-Hilfe, Stehhilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Light AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
geeignet für (Branche/Bereich):
Arbeitsplätze in Innenräumen
klappbar:
ja
Polsterung:
ja
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
540-900 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
210 mm
Sitzlast:
120 kg
Farbe:
schwarz
Sitzdauer:
8 h
Rückenlehnenverstellung:
neigungsverstellbar und stufenlos arretierbar
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
keine
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Zertifizierung:
GS
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 156,28*
€ 4,95*
ab € 128,19*
€ 168,34*
€ 4,95*
ab € 141,84*
€ 174,29*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 185,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.