Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Stoff anthrazit,Sitz HxBxT 540-900x370x210mm,Rücken Stoff anthrazit,Aufstiegshilfe,Gestell schwarz,4-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273669
273669
Artikel-Nr.:
     711-273669
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11098
EAN/GTIN:
     4260046926580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare Stehhilfe
  • Geeignet für Arbeitsplätze in Innenräumen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • Sitzdauer bis 8 h
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 540 - 900 x 370 x 210 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • Rücken neigungsverstellbar und stufenlos arretierbar
  • Sitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Stehhilfe mit Aufstiegshilfe ausgestattet
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • 4-Fußgestell
  • Gestell mit Gleitern
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Sitz-Steh-Hilfe, Stehhilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Light AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
geeignet für (Branche/Bereich):
Arbeitsplätze in Innenräumen
klappbar:
ja
Polsterung:
ja
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzhöhe:
540-900 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
210 mm
Sitzlast:
120 kg
Sitzdauer:
8 h
Rückenlehnenverstellung:
neigungsverstellbar und stufenlos arretierbar
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Aufstiegshilfe
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
anthrazit
Zertifizierung:
GS
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: meychair stehhilfe stoffbezug, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 175,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 181,13*
€ 4,95*
ab € 139,81*
€ 181,71*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 207,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.