Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,neigbar,Sattelsitz,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 660-870x410x300mm,Gestell schwarz,4-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273674
273674
Artikel-Nr.:
     711-273674
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     4260046926405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • Geeignet für Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume oder Eingangsbereiche
  • Mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar, Neigung um 13 °
  • Mit Sattelsitz
  • Sitzbezug aus Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyester (+/- 10%)) in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 660 - 870 x 410 x 300 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitz mit Polster
  • Sitzhöhenverstellung über Hebel durch Gasfeder, stufenlos
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • 4-Fußgestell
  • Gestell mit Gleitern
  • Fuß aus Stahlblech in schwarz
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Sitz-Steh-Hilfe, Stehhilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume oder Eingangsberei
klappbar:
nein
Sitzneigeverstellung:
13 °
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
ja
Material Sitzbezug:
Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyest
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
660-870 mm
Sitzbreite:
410 mm
Sitztiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Sitzlast:
120 kg
Kopfstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fuß:
Stahlblech
Farbe Fuß:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker kunstleder, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 155,04*
€ 4,95*
ab € 130,89*
€ 167,74*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 184,22*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 185,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,21*
€ 214,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Systems
13204
ab € 98,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.