Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,PU-Schaum-Standardsitz schwarz,Sitz HxBxT 540-865x390x245mm,Aufstiegshilfe,Gestell schwarz,4-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273685
273685
Artikel-Nr.:
     711-273685
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     89010201
EAN/GTIN:
     4262367690447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare Stehhilfe
  • Geeignet für Büro- und Geschäftsräume
  • Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 540 - 865 x 390 x 245 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rücken aus PU-Schaum
  • Rücken pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Ausgestattet mit Keder
  • Höhenverstellung durch stufenlose Mechanik
  • Stehhilfe mit Aufstiegshilfe ausgestattet
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • 4-Fußgestell
  • Gestell mit Gleitern
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Stehhilfe, Sitz-Steh-Hilfe, Sitzhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Stehhocker, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
PRO+
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Geschäftsräume
klappbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
Keder
Sitzhöhe:
540-865 mm
Sitzbreite:
390 mm
Sitztiefe:
245 mm
Sitzlast:
120 kg
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Rücken:
PU-Schaum
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
stufenlose Mechanik
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Aufstiegshilfe
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Sitz-Steh-Hilfe, Sitzhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Stehhocker, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 192,35*
€ 248,09*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 218,80*
€ 265,32*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 266,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.