Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze,Trittfläche BxT 540x350mm,H 60/120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274019
274019
Artikel-Nr.:
     711-274019
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     274019
EAN/GTIN:
     4061357000187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußstütze
  • Trittfläche Breite x Tiefe 540 x 350 mm
  • Höhe vorne 60 mm / Höhe hinten 120 mm
  • Neigung verstellbar von 25 °
  • Trittplatte aus thermoplastischem Polystyrol (HIPS) in schwarz
  • Gestell in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Fußstütze, Fussablage, Fußablage

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Arbeitsplatzausstattung:
Fußstütze
Höhe (vorne):
60 mm
Höhe (hinten):
120 mm
Breite Trittfläche:
540 mm
Tiefe Trittfläche:
350 mm
elektrisch leitend:
nein
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Material Trittplatte:
thermoplastisches Polystyrol (HIPS)
Oberfläche Trittfläche:
rutschfest
Farbe Trittplatte:
schwarz
neigbar:
ja
Neigungswinkel:
25 °
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussablage, Fußablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.