Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 200kg,4 Etage(n),Stahlplatte,2 Böden geneigt,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
298285
298285
298285
Artikel-Nr.:
     711-298285
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7706.00.0221
EAN/GTIN:
     4251142212776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Plattform aus Stahl mit Abrollrand
  • 2 Böden geneigt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 1315 x 485 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
200 kg
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etagenausrichtung:
gerade + geneigt
Höhe:
1315 mm
Länge:
485 mm
Breite:
700 mm
Etagentyp:
Kunststoffplatte
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausführung:
2 Böden geneigt
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
32.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Kommissionswagen, kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, Fahrgestelle für Kasten, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen mit schrägen Boden, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,99*
€ 460,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,59*
€ 461,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,01*
€ 465,06*
Frei Haus
ab € 488,62*
€ 559,87*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 501,06*
€ 573,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,45*
€ 682,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,06*
€ 596,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0150
ab € 9,22*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0152
ab € 9,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0154
ab € 9,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0153
ab € 9,44*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0151
ab € 9,43*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0150
ab € 13,01*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0152
ab € 13,40*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0154
ab € 12,89*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0153
ab € 13,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0151
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.