Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
299572
299572
Artikel-Nr.:
     711-299572
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2442
EAN/GTIN:
     4017976024424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Tischwagen
Transportgerät
Tischwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1220 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,23*
€ 537,65*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 465,51*
€ 540,20*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,61*
€ 552,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,64*
€ 553,08*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 614,87*
€ 713,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,00*
€ 848,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,92*
€ 842,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,82*
€ 825,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,88*
€ 793,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,36*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 143,41*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.