Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtstange,f. Fahrbahnschwelle,f. max. Geschwindigkeit 20km/h


Menge:  Meter  
Produktinformationen
300911
300911
300911
300911
300911
Artikel-Nr.:
     711-300911
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.955
EAN/GTIN:
     4055381120669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtstange für Fahrbahnschwellen
richtstange für fahrbahnschwellen
Richtstange für Fahrbahnschwelle
  • für eine max. Geschwindigkeit von 20 km/h

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Befestigungstyp:
Richtstange
für Verkehrssicherungstyp:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
20 km/h
Gewicht:
1.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 15,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 16,83*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 17,36*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,58*
€ 22,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,30*
€ 21,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,17*
€ 20,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,39*
€ 19,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,15*
€ 19,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.