Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 200x50mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Stahlblech,Fadenschutz,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
340166
340166
Artikel-Nr.:
     711-340166
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
ja
Höhe:
235 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
58 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen vollgummi 200mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,12*
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 13,62*
6 Tage
82
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,28*
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 15,45*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.