Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Abfallbehälter,f. außen,63l,HxØ 500x400mm,Korpus Stahl RAL6010,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
341384
341384
341384
Artikel-Nr.:
     711-341384
Hersteller:
     Draht Müller
Herst.-Nr.:
     PKB-Nr5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 63 l
  • Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6010 Grasgrün
  • ohne Schutzdach
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • 4 Füße

Suchbegriffe:
Abfallkorb, Drahtgitterkorb, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer, Drahtabfallkorb

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
63 l
Form:
rund
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
400 mm
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
grasgrün // RAL6010
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Unterbau:
4 Füße
Farbe Ausführung:
verzinkt/grün
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallkorb, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 159,40*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 161,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.