Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungsbefestigung,Rohrgröße 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351242
351242
351242
351242
351242
Artikel-Nr.:
     711-351242
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     70-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungsbefestigung
Geländer Wandbefestigung
kee klamp brüstungsbefestigung
geländer wandbefestigung
Brüstungsbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 33,7 mm
  • Rohrgröße 1"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Brüstungsbefestigung
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1"
Durchmesser Rohr:
33.7 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,97*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 25,11*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 25,45*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 28,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 12,92*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 14,12*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 18,68*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 24,40*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 41,98*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 14,30*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 14,74*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 21,52*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 24,55*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 38,35*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 19,65*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 19,17*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 27,55*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 34,10*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 50,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.