Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungsbefestigung,Rohrgröße 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351377
351377
351377
351377
351377
Artikel-Nr.:
     711-351377
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     70-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungsbefestigung
Geländer Wandbefestigung
geländer wandbefestigung
Brüstungsbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 48,3 mm
  • Rohrgröße 1 1/2"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Brüstungsbefestigung
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1 1/2"
Durchmesser Rohr:
48.3 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 44,65*
9 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 45,07*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 33,46*
€ 45,67*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 45,74*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,70*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,85*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,16*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,32*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,75*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,19*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,06*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,59*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,44*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,82*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,33*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,18*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.