Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 95x90x300mm,PP,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
358536
358536
358536
358536
358536
358536
Artikel-Nr.:
     711-358536
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500101
EAN/GTIN:
     4250621502599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 95 x 90 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in grün
  • Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
  • Sichtöffnung
  • Mit Etikettierfläche
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Material Lebensmittelgeeignet
  • Lieferumfang: ohne Querteiler

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Teilung:
Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche
Farbe:
grün
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lieferumfang:
ohne Querteiler
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, regalkasten pp grün, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 131,72*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 132,27*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 137,49*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 155,37*
Lager 711
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 165,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,02*
€ 196,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,60*
€ 194,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,31*
€ 189,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,31*
€ 183,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,96*
€ 166,55
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,51*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,04*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,58*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,45*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,87*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,39*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 19,98*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.