Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertür,f. Mehrzweckraum,HxB 2093x936mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400957
400957
400957
Artikel-Nr.:
     711-400957
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     122001 / 122014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Flügeltür mit Sichtfenster
  • für Mehrzweckraum
  • aus Holz
  • Höhe x Breite 2093 x 936 mm
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Betriebsbüro, Halle, Hallenbüro, Kabine, Kleinhalle, Lagerhalle, Lager-Trennwand, Mehrzweckraum, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumtrennwand, Trennwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Wand, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Lagerbüro, Systemhallenbüro, Universal Raum, System Hallenbüro

Weitere Informationen:
Marke:
MDS Raumsysteme
Containertyp:
Zubehör
Türtyp:
Sichtfenstertür
für Containertyp:
Mehrzweckraum
Material:
Holz
Höhe:
2093 mm
Breite:
936 mm
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro, Betriebsbüro, Halle, Kabine, Kleinhalle, Lagerhalle, Lager-Trennwand, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumtrennwand, Trennwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Wand, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Lagerbüro, Systemhallenbüro, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,37*
€ 1.446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,02*
€ 1.379,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,98*
€ 1.325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,91*
€ 1.248,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.