Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x800x500mm,2x3 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401035-0024
401035-0024
401035-0024
Artikel-Nr.:
     711-401035-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479066015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 800 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401035-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401035-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401035-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401035-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401035-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401035-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
2x3
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
38 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,52*
€ 416,03*
34 Tage
10
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 522,18*
Lager 711
34 Tage
18
Frei Haus
ab € 629,17*
€ 732,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,91*
€ 865,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,17*
€ 748,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735118
ab € 348,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735204
ab € 348,91*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735300
ab € 350,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735303
ab € 348,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735510
ab € 349,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735515
ab € 347,41*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735611
ab € 349,09*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735716
ab € 349,49*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735
ab € 347,50*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735905
ab € 349,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735910
ab € 347,94*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735
ab € 628,65*
Ähnlich
PAVOY
61213-234-001
ab € 442,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.