Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1200x500mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401326-0005
401326-0005
Artikel-Nr.:
     711-401326-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-010-510
EAN/GTIN:
     4055955028186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401326-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401326-0002 reinorange RAL 2004
  • 401326-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401326-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401326-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401326-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401326-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401326-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401326-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401326-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401326-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.2 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, fachboden 500mm tiefe, allzweckschrank, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Universal Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 26,07*
€ 37,13*
€ 5,00*
ab € 31,91*
€ 43,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 49,33*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 54,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-118
ab € 40,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-204
ab € 40,40*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-300
ab € 40,49*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-303
ab € 40,54*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-512
ab € 40,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-611
ab € 40,70*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-716
ab € 40,51*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-905
ab € 40,67*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-910
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.