Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank,HxBxT 1950x930x400mm,21 Fächer,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402272
402272
402272
402272
402272
Artikel-Nr.:
     711-402272
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-410
EAN/GTIN:
     4050646401514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Verteilerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • 21 Fächer
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Kleingefachschrank, Archiv-Schrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Verteilerschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Material:
Stahlblech
Fächer Anzahl:
21 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Sockel
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
74.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Regal, Fächerregal, Fächerregalschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Schrank, Kombischrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Schrankkombination, Metallschrank, Kleingefachschrank, Archiv-Schrank, Fächerregal und -schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,86*
€ 646,88*
46 Tage
18
Frei Haus
ab € 622,03*
€ 723,73*
Lager 711
26 Tage
13
Frei Haus
ab € 622,86*
€ 723,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,73*
€ 861,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,86*
€ 741,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 153,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.