Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Abteilschrank,HxBxT 1800x610x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403761-0035
403761-0035
403761-0035
403761-0035
403761-0035
Artikel-Nr.:
     711-403761-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-20-403761-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 610 x 500 mm
  • 2 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durc geschlossene Seitenprofile
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403761-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403761-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403761-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403761-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403761-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403761-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403761-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403761-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403761-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403761-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403761-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403761-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403761-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403761-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403761-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403761-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Türdämpfung:
ja
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
44.38 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,19*
€ 541,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,67*
€ 442,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 80,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 80,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 80,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 80,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 80,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 80,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 80,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 79,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 80,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 80,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.