Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 2090x610x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Leisten Hartholz,Füße,Korpus RAL7035,Front RDS1108060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403894-0083
403894-0083
403894-0083
403894-0083
403894-0083
Artikel-Nr.:
     711-403894-0083
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48350-20-403894-0083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
sitzbankschrank c+p
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 610 x 500 mm
  • 2 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Hartholz
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403894-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403894-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403894-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403894-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403894-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403894-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403894-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403894-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403894-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403894-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403894-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403894-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403894-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403894-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403894-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403894-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2090 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
610 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank + Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Hartholz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48.78 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
RDS1108060
Weitere Suchbegriffe: sitzbank schrank, sitzbankschrank 2abt, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,44*
€ 658,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 79,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 80,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 80,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 79,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 79,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 80,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 80,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 80,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 80,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 80,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.