Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1590x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Leisten Hartholz,Fußgestell,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403905-0037
403905-0037
403905-0037
403905-0037
403905-0037
Artikel-Nr.:
     711-403905-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48350-42-403905-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
doppelstockspind sitzbank 4 abteile...
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1590 x 500 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Quadratlochung
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Hartholz
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 403905-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403905-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 403905-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 403905-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 403905-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 403905-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403905-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403905-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403905-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 403905-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 403905-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 403905-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 403905-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 403905-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 403905-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 403905-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2090 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1590 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Hartholz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Quadratlochung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
109.05 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: sitzbank schrank, sitzbankschrank c+p, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.063,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,38*
€ 1.470,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,42*
€ 1.468,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,55*
€ 1.400,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,57*
€ 1.347,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,72*
€ 1.265,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 100,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 100,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 100,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 100,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0012
ab € 100,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0004
ab € 100,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0006
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0008
ab € 100,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0010
ab € 100,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.