Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollplatte,Tragl. 1500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,MDFplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404958
404958
Artikel-Nr.:
     711-404958
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1311
EAN/GTIN:
     4250448500839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Schwerlast-Rollplatte
  • Traglast 1500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
1500 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
MDF
Farbe Plattform:
Buche
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Lenkstange:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,41*
€ 394,15*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 353,55*
€ 409,28*
€ 4,95*
ab € 354,79*
€ 409,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 384,69*
€ 476,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,16*
€ 485,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1302
ab € 798,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.