Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x610x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,2 Abt./Tür,Füße,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405439-0019
405439-0019
405439-0019
Artikel-Nr.:
     711-405439-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8012-20-405439-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 610 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • je 2 Abteile mit 1 Tür gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405439-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405439-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 405439-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 405439-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 405439-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 405439-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405439-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405439-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 405439-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 405439-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405439-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405439-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405439-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405439-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405439-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 405439-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
4 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 1 Tür gemeinsam verschließbar
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.21 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.