Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre,gesamt B 4m,Baum Alu feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
417216
417216
417216
417216
Artikel-Nr.:
     711-417216
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-105-4000-0036
EAN/GTIN:
     4046675160058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Wegesperre
  • Gesamtbreite 4 m
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • Zum Einbetonieren
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium feuerverzinkt
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Torschranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Gattersperre, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Wegesperre
Breite:
4 m
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehrichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
feuerverzinkt
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
53.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Einfahrtschranke, Torschranke, Wegesperre, Außenanlage, Gattersperre, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 924,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,15*
€ 1.260,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,99*
€ 1.255,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,72*
€ 1.203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,01*
€ 1.099,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
102368
ab € 89,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.