Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 175kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 125x35mm,Rollenlager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
439015
439015
Artikel-Nr.:
     711-439015
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B10.125
EAN/GTIN:
     4021885008031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad
  • Traglast 175 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 125 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 48 x 15 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
175 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
48 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,96*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,20*
1
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,28*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.